業務用ドライキャビ(中湿度用)(スチール扉タイプ)D

業務用ドライキャビ(中湿度用)(スチール扉タイプ)D - トーリ・ハン

超エコ設計の新型高性能ドライ・ユニット。
新型小型ドライユニットを単~多気筒使用、高信頼性、長期間の安定性ある低湿度保持を実現。
湿度調節器で適湿を保持します(精度±5~7%RH)
LED湿度表示(低湿度)により、庫内・庫外の湿度が一目でわかります。
ドライユニット内の特殊乾燥剤は通常使用では半永久的で交換不要。
使い易い全面ワイドドア。マグネットゴム式ドア、ロック・キー付。
全品シルバーメタリック塗装。静電気対策上やホコリ防止効果大です。
左右2扉式は中央支柱がないので、横長のものも出し入れしやすい。

用途
中湿度用(30~50%RH)標準型
カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、古文書、マイクロフォンなどの長期保管用
湿度センサー
(庫内)高分子静電容量式、0~90%RH表示、精度±3~5%RH(条件による)
(庫外)高分子抵抗式、20~90%RH表示、精度±3~5%RH(条件による)
仕様吸湿・排気サイクル、6時間から4時間サイクル(吸湿3時間30分、排気30分)、湿度調節器付、ICタイマー制御回路付付属品棚板3枚、キー2個種別中湿度用材質(キャビネット)スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック、(扉)スチール、マグネットゴム、ロック、取手付、天板前面にデジタル・デュアル(LED表示)湿度計電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg/段)100除湿・湿度調節ドライユニット・ダイヤル自動調節式(相対湿度、精度±5~7%RH)内容量1台
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
奥行(mm)
外形寸法(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38966356TDC-155-SDX251扉(片開き)(庫内)390440×448×9800.3~3.6/H(最大120)
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38966365TDC-295-SDX512扉(両開き)(庫内)390880×448×9800.3~7.2/H(最大240)
152,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38966374TDC-505-SDX672扉(両開き)(庫内)650、(外寸)710880×710×9800.3~10.8/H(最大360)
215,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする