TDC-295-SDX 業務用ドライキャビ(中湿度用)(スチール扉タイプ)D トーリ・ハン 38966365

 

TDC-295-SDX 業務用ドライキャビ(中湿度用)(スチール扉タイプ)D トーリ・ハン 38966365 TDC-295-SDX 業務用ドライキャビ(中湿度用)(スチール扉タイプ)D トーリ・ハン 38966365 TDC-295-SDX 業務用ドライキャビ(中湿度用)(スチール扉タイプ)D トーリ・ハン 38966365

業務用ドライキャビ(中湿度用)(スチール扉タイプ)D

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38966365 品番TDC-295-SDX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥152,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超エコ設計の新型高性能ドライ・ユニット。
新型小型ドライユニットを単〜多気筒使用、高信頼性、長期間の安定性ある低湿度保持を実現。
湿度調節器で適湿を保持します(精度±5〜7%RH)
LED湿度表示(低湿度)により、庫内・庫外の湿度が一目でわかります。
ドライユニット内の特殊乾燥剤は通常使用では半永久的で交換不要。
使い易い全面ワイドドア。マグネットゴム式ドア、ロック・キー付。
全品シルバーメタリック塗装。静電気対策上やホコリ防止効果大です。
左右2扉式は中央支柱がないので、横長のものも出し入れしやすい。

用途
中湿度用(30〜50%RH)標準型
カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、古文書、マイクロフォンなどの長期保管用
湿度センサー
(庫内)高分子静電容量式、0〜90%RH表示、精度±3〜5%RH(条件による)
(庫外)高分子抵抗式、20〜90%RH表示、精度±3〜5%RH(条件による)
付属品棚板3枚、キー2個 仕様吸湿・排気サイクル、6時間から4時間サイクル(吸湿3時間30分、排気30分)、湿度調節器付、ICタイマー制御回路付 種別中湿度用 材質(キャビネット)スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック、(扉)スチール、マグネットゴム、ロック、取手付、天板前面にデジタル・デュアル(LED表示)湿度計 質量(kg)51 タイプ2扉(両開き) 奥行(mm)(庫内)390 外形寸法(mm)880×448×980 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)0.3〜7.2/H(最大240) 耐荷重(kg/段)100 内形寸法(mm)878×390×850 有効内容量(L)291 除湿・湿度調節ドライユニット・ダイヤル自動調節式(相対湿度、精度±5〜7%RH) ドライユニット2個
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥11,500 / 税込 ¥12,650
離島数量1につき ¥56,000 / 税込 ¥61,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする