曜日別特売

ステンレス製渦巻ポンプ FDP形

ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 - エバラポンプ(荏原製作所)
(1件のレビュー)

耐食性:完全赤水対策品です。
耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。
耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。
耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
電動機出力(kW)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1933307332×32FDGP51.5E1個32321.550-6(20℃)0.040/37.5、0.150/28.5屋内・屋外
437,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933308232×32FDGP52.2E1個32322.250-6(20℃)0.040/44.5、0.150/38.0屋内・屋外
457,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933309840×32FDFP5.75E1個32400.7550-6(20℃)0.075/18.5、0.230/12.5屋内・屋外
261,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933311640×32FDGP52.2E1個32402.250-6(20℃)0.075/38.5、0.230/30.5屋内・屋外
395,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933312550×40FDEP5.75E1個40500.7550-6(20℃)0.104/15.6、0.320/8.4屋内・屋外
292,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933313450×40FDFP51.5E1個40501.550-6(20℃)0.104/23.0、0.320/16.8屋内・屋外
346,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933314350×40FDGP52.2E1個40502.250-6(20℃)0.104/33.5、0.320/25.0屋内・屋外
395,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933315265×50FDEP51.5E1個50651.550-6(20℃)0.208/16.6、0.625/9.1屋内・屋外
353,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933317765×50FDGP53.7E1個50653.750-6(20℃)0.208/34.5、0.625/22.0屋内・屋外
555,000
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
1933319532×32FDFP61.5E1個32321.560-6(20℃)0.040/39.5、0.150/30.5屋内・屋外
278,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933320432×32FDGP62.2E1個32322.260-6(20℃)0.040/49.5、0.150/41.0屋内・屋外
457,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933321332×32FDGP63.7E1個32323.760-6(20℃)0.040/65.0、0.150/58.0屋内・屋外
496,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933323840×32FDGP62.2E1個32402.260-6(20℃)0.090/39.0、0.275/25.0屋内・屋外
414,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933324740×32FDGP63.7E1個32403.760-6(20℃)0.090/55.5、0.275/44.5屋内・屋外
445,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933325650×40FDEP61.5E1個40501.560-6(20℃)0.125/23.6、0.375/15.2屋内・屋外
312,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933326550×40FDFP62.2E1個40502.260-6(20℃)0.125/30.8、0.375/20.0屋内・屋外
369,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933327450×40FDGP63.7E1個40503.760-6(20℃)0.125/48.0、0.375/36.5屋内・屋外
435,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334799032×32FDFP5.75F1台32320.7550-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.040/25.5、0.150/14.5屋内・屋外
261,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334799940×32FDGP51.5F1台32401.550-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.075/29.5、0.230/21.5屋内・屋外
381,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334800865×50FDFP52.2F1台50652.250-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.208/23.8、0.625/12.5屋内・屋外
448,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334801740×32FDFP61.5F1台32401.560-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.090/29.5、0.275/21.5屋内・屋外
271,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334802665×50FDEP62.2F1台50652.260-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.250/22.4、0.700/11.2屋内・屋外
353,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334803565×50FDFP63.7F1台50653.760-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.250/34.0、0.700/19.8屋内・屋外
496,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334804465×50FDGP65.5F1台50655.560-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.250/47.0、0.650/29.0屋内・屋外
645,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501845432×32FDFP6.75F1台32320.7560-6(20℃)0.040/23.5、0.150/13.0屋内・屋外
261,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501847032×32FDFP5.4F1台32320.450-6(20℃)0.040/15.5、0.150/6.0屋内・屋外
224,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933305532×32FDFP5.4E1個32320.450-6(20℃)0.040/17.0 0.150/7.5屋内・屋外
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1933306432×32FDFP5.75E1個32320.7550-6(20℃)0.040/25.5 0.150/14.5屋内・屋外
236,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1933310740×32FDGP51.5E1個32401.550-6(20℃)0.075/29.5 0.230/21.5屋内・屋外
344,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1933316865×50FDFP52.2E1個50652.250-6(20℃)0.208/23.8 0.625/12.5屋内・屋外
405,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1933318632×32FDFP6.75E1個32320.7560-6(20℃)0.040/26.0 0.150/15.5屋内・屋外
236,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1933322240×32FDFP61.5E1個32401.560-6(20℃)0.090/29.5 0.275/21.5屋内・屋外
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1933328365×50FDEP62.2E1個50652.260-6(20℃)0.250/22.4 0.700/11.2屋内・屋外
320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1933329265×50FDFP63.7E1個50653.760-6(20℃)0.250/34.0 0.700/19.8屋内・屋外
449,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1933330865×50FDGP65.5E1個50655.560-6(20℃)0.250/47.0 0.650/29.0屋内・屋外
584,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
3896446632×32FDFP5.4A1個32320.450---
113,000
取扱い終了
返品不可
3896447532×32FDFP5.75A1個32320.7550---
131,000
取扱い終了
返品不可
3896448432×32FDGP51.5A1個32321.550---
219,000
取扱い終了
返品不可
3896449332×32FDGP52.2A1個32322.250---
229,000
取扱い終了
返品不可
3896450240×32FDFP5.75A1個32400.7550---
130,000
取扱い終了
返品不可
3896451140×32FDGP51.5A1個32401.550---
191,000
取扱い終了
返品不可
3896452740×32FDGP52.2A1個32402.250---
199,000
取扱い終了
返品不可
3896453650×40FDEP5.75A1個40500.7550---
145,000
取扱い終了
返品不可
3896454550×40FDFP51.5A1個40501.550---
173,000
取扱い終了
返品不可
3896455450×40FDGP52.2A1個40502.250---
199,000
取扱い終了
返品不可
3896456365×50FDEP51.5A1個50651.550---
176,000
取扱い終了
返品不可
3896457265×50FDFP52.2A1個50652.250---
225,000
取扱い終了
返品不可
3896458165×50FDGP53.7A1個50653.750---
279,000
取扱い終了
返品不可
3896459732×32FDFP6.75A1個32320.7560---
131,000
取扱い終了
返品不可
3896460632×32FDFP61.5A1個32321.560---
138,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1933305532×32FDFP5.4E5501847032×32FDFP5.4F32×32FDFP5.4E ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所) 55018470ステンレス製渦巻ポンプ FDP形エバラポンプ(荏原製作所)1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1933306432×32FDFP5.75E5334799032×32FDFP5.75F32×32FDFP5.75E ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所) 53347990ステンレス製渦巻ポンプ FDP形エバラポンプ(荏原製作所)1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1933310740×32FDGP51.5E5334799940×32FDGP51.5F40×32FDGP51.5E ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所) 53347999ステンレス製渦巻ポンプ FDP形エバラポンプ(荏原製作所)1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1933316865×50FDFP52.2E5334800865×50FDFP52.2F65×50FDFP52.2E ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348008ステンレス製渦巻ポンプ FDP形エバラポンプ(荏原製作所)1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1933318632×32FDFP6.75E5501845432×32FDFP6.75F32×32FDFP6.75E ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所) 55018454ステンレス製渦巻ポンプ FDP形エバラポンプ(荏原製作所)1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1933322240×32FDFP61.5E5334801740×32FDFP61.5F40×32FDFP61.5E ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348017ステンレス製渦巻ポンプ FDP形エバラポンプ(荏原製作所)1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1933328365×50FDEP62.2E5334802665×50FDEP62.2F65×50FDEP62.2E ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348026ステンレス製渦巻ポンプ FDP形エバラポンプ(荏原製作所)1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1933329265×50FDFP63.7E5334803565×50FDFP63.7F65×50FDFP63.7E ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348035ステンレス製渦巻ポンプ FDP形エバラポンプ(荏原製作所)1台
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1933330865×50FDGP65.5E5334804465×50FDGP65.5F65×50FDGP65.5E ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所) 53348044ステンレス製渦巻ポンプ FDP形エバラポンプ(荏原製作所)1台
389,800
税込428,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19333222
2019-12-18
用途: 交換の為
AS企画電気・ガス・熱供給・水道業

モーターが大きくなり、重くなりましたが問題なく使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする