曜日別特売

MD立面スライドコーナー(室内用)

MD立面スライドコーナー(室内用) - 因幡電工MD立面スライドコーナー(室内用) - 因幡電工MD立面スライドコーナー(室内用) - 因幡電工MD立面スライドコーナー(室内用) - 因幡電工MD立面スライドコーナー(室内用) - 因幡電工
用途段差継手種類立面スライドコーナー材質ABSネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39118021MCS-75-W807975~1306892
1,760
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39118037MCS-85-W908480~1357396
1,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする