可変速インダクションモータ □90mm (歯切軸)

可変速インダクションモータ □90mm (歯切軸) - Panasonic(パナソニック)

スピードコントローラを併用し広範囲の変速ができます。
変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多用な運転が可能です。
タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。

仕様可変速歯数9区分海外規格対応仕様種類インダクションモーター取付方式フランジ取付極数4寸法T(mm)4寸法H1(mm)55定格時間(分)連続寸法H2(mm)78サイズ(mm)□90内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39174457M91X40GV4DG0.04110/115単相/交流歯切軸
10,028
取扱い終了
返品不可
39174466M91X40GV4GG0.04220/220/230/230単相/交流歯切軸
10,343
取扱い終了
返品不可
39174475M91X40GV4LG0.04100/100単相/交流歯切軸
10,028
取扱い終了
返品不可
39174484M91X40GV4YG0.04200/200単相/交流歯切軸
10,343
取扱い終了
返品不可
39174493M91Z60GV4DG0.06110/115単相/交流歯切軸
11,624
取扱い終了
返品不可
39174502M91Z60GV4GG0.06220/220/230/230単相/交流歯切軸
12,012
取扱い終了
返品不可
39174511M91Z60GV4LG0.06100/100単相/交流歯切軸
11,624
取扱い終了
返品不可
39174527M91Z60GV4YG0.06200/200単相/交流歯切軸
12,012
取扱い終了
返品不可
39174536M91Z90GV4DG0.09110/115単相/交流歯切軸
24,675
取扱い終了
返品不可
39174545M91Z90GV4GG0.09220/220/230/230単相/交流歯切軸
25,074
取扱い終了
返品不可
39174554M91Z90GV4LG0.09100/100単相/交流歯切軸
24,675
取扱い終了
返品不可
39174563M91Z90GV4YG0.09200/200単相/交流歯切軸
25,074
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする