可変速レバーシブルモータ □90mm (歯切軸)

可変速レバーシブルモータ □90mm (歯切軸) - Panasonic(パナソニック)

簡易ブレーキ機構を内蔵した可変速モータです。
簡易ブレーキ内蔵により、インダクションモータと比べて停止時のオーバーランが少なく瞬時正逆転が可能です。
時間定格は30分です。
スピードコントローラを併用し広範囲の変速ができます。
変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多用な運転が可能です。
タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。

仕様可変速歯数9区分海外規格対応仕様種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4寸法L(mm)58電源交流軸の形状歯切軸寸法T(mm)4寸法H1(mm)55寸法H2(mm)78寸法W1(mm)58サイズ(mm)□90内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
出力(kW)
モジュール
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39174931M9RX40GV4DGコンデンサ(M0PC12M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5822G)2.40.040.5560/60
10,553
取扱い終了
返品不可
39174947M9RX40GV4GGコンデンサ(M0PC3.5M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5822G)2.40.040.5550/60/50/60
10,868
取扱い終了
返品不可
39174956M9RX40GV4LGコンデンサ(M0PC16M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5823G)2.40.040.5550/60
10,553
取扱い終了
返品不可
39174965M9RX40GV4YGコンデンサ(M0PC4M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5823G)2.40.040.5550/60
10,868
取扱い終了
返品不可
39174974M9RZ60GV4DGコンデンサ(M0PC20M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5829G)2.70.060.660/60
12,012
取扱い終了
返品不可
39174983M9RZ60GV4GGコンデンサ(M0PC5M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5829G)2.70.060.650/60/50/60
12,411
取扱い終了
返品不可
39174992M9RZ60GV4LGコンデンサ(M0PC25M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G)2.70.060.650/60
12,012
取扱い終了
返品不可
39175001M9RZ60GV4YGコンデンサ(M0PC6M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5829G)2.70.060.650/60
12,411
取扱い終了
返品不可
39175017M9RZ90GV4DGコンデンサ(M0PC28M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G)3.50.090.660/60
25,074
取扱い終了
返品不可
39175026M9RZ90GV4GGコンデンサ(M0PC7M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G)3.50.090.650/60/50/60
25,463
取扱い終了
返品不可
39175035M9RZ90GV4LGコンデンサ(M0PC32M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G)3.50.090.650/60
25,074
取扱い終了
返品不可
39175044M9RZ90GV4YGコンデンサ(M0PC8M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G)3.50.090.650/60
25,463
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする