電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (丸軸)

電磁ブレーキ付単相モータ □90mm (丸軸) - Panasonic(パナソニック)

負荷の保持に適しています。
無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
優れた保安ブレーキです。
停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
短時間に制動します。
オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
頻繁な瞬時正逆転ができます。
簡単な切換えで1分間に6回の停止ができます。(停止時間は3秒以上確保願います。)
1分間に7回から100回の停止が必要な場合はC&Bモータをご使用ください。(ただし一方向運転のみ)
モータ、ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
電磁ブレーキ部に整流回路を内蔵していますのでモータと同一の交流電源が使用できます。

歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付区分海外規格対応仕様種類電磁ブレーキ付モーター取付方式フランジ取付極数4寸法L(mm)58電源単相/交流軸の形状丸軸寸法T(mm)4寸法H1(mm)55寸法H2(mm)78寸法W1(mm)58サイズ(mm)□90内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
出力(kW)
モジュール
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39175701M9RX40SB4DGコンデンサ(M0PCG12M25)、コンデンサキャップ(M0PC5822G)3.20.040.5560/60
21,158
取扱い終了
返品不可
39175717M9RX40SB4GGコンデンサ(M0PC3.5M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5822G)3.20.040.5550/60/50/60
21,525
取扱い終了
返品不可
39175726M9RX40SB4LGコンデンサ(M0PC16M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5823G)3.20.040.5550/60
21,158
取扱い終了
返品不可
39175735M9RX40SB4YGコンデンサ(M0PC4M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5823G)3.20.040.5550/60
21,525
取扱い終了
返品不可
39175744M9RZ60SB4DGコンデンサ(M0PC20M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5829G)3.40.060.660/60
23,940
取扱い終了
返品不可
39175753M9RZ60SB4GGコンデンサ(M0PC5M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5829G)3.40.060.650/60/50/60
24,465
取扱い終了
返品不可
39175762M9RZ60SB4LGコンデンサ(M0PC25M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G)3.40.060.650/60
23,940
取扱い終了
返品不可
39175771M9RZ60SB4YGコンデンサ(M0PC6M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5829G)3.40.060.650/60
24,465
取扱い終了
返品不可
39175787M9RZ90SB4DGコンデンサ(M0PC28M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G)3.80.090.660/60
26,985
取扱い終了
返品不可
39175796M9RZ90SB4GGコンデンサ(M0PC7M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G)3.80.090.650/60/50/60
27,510
取扱い終了
返品不可
39175805M9RZ90SB4LGコンデンサ(M0PC32M25G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G)3.80.090.650/60
26,985
取扱い終了
返品不可
39175814M9RZ90SB4YGコンデンサ(M0PC8M45G)、コンデンサキャップ(M0PC5835G)3.80.090.650/60
27,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする