節電エコタップ(2P、4個口、雷ガード+個別・集中スイッチ付)

節電エコタップ(2P、4個口、雷ガード+個別・集中スイッチ付) - サンワサプライ

無駄にスイッチが光らない節電省エコタップ。
ホコリ防止シャッター、雷ガード機能付き
個別スイッチにより機器ごとのON・OFFが可能なので、待機電力がカットでき、節電効果があります。
集中スイッチにより、4個口をまとめてON・OFFにできるので、待機電力を一度にカットできます。
差込口に小型ACアダプタ1個分を無理なく接続できる間隔を設けています。
トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップ付きプラグです。
差込口は熱に強い素材を使用しています。
断線しにくく安全な二重被ふくコードです。
狭い場所でもすっきり配線できるスイング式プラグです。
壁に仮固定できるフック穴付きです。(穴ピッチ155mm)

材質
(本体)難燃性ABS樹脂
(差込口)ユリア樹脂
プラグ形状スイングコンセント形状2P機能雷ガード、耐熱性、二重被ふくスイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15絶縁種別トラッキング火災予防絶縁キャップ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×27シャッターほこりシャッター付きフックフック穴付穴ピッチ(mm)(仮固定穴)155最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)395雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39118755TAP-S16-1164-0867-30
2,520
取扱い終了
39118764TAP-S16-2264-0867-31
2,625
取扱い終了
39118773TAP-S16-3364-0867-32
2,730
取扱い終了
39118782TAP-S16-5564-0867-33
2,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする