節電エコタップ(2P、4個口、雷ガード+個別・集中スイッチ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39118773 品番TAP-S16-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,730
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

無駄にスイッチが光らない節電省エコタップ。
ホコリ防止シャッター、雷ガード機能付き
個別スイッチにより機器ごとのON・OFFが可能なので、待機電力がカットでき、節電効果があります。
集中スイッチにより、4個口をまとめてON・OFFにできるので、待機電力を一度にカットできます。
差込口に小型ACアダプタ1個分を無理なく接続できる間隔を設けています。
トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップ付きプラグです。
差込口は熱に強い素材を使用しています。
断線しにくく安全な二重被ふくコードです。
狭い場所でもすっきり配線できるスイング式プラグです。
壁に仮固定できるフック穴付きです。(穴ピッチ155mm)

材質
(本体)難燃性ABS樹脂
(差込口)ユリア樹脂
プラグ形状スイング コンセント形状2P 機能雷ガード、耐熱性、二重被ふく スイッチ一括・個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 電源コード(m)3 絶縁種別トラッキング火災予防絶縁キャップ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×27 シャッターほこりシャッター付き フックフック穴付 穴ピッチ(mm)(仮固定穴)155 アズワン品番64-0867-32 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)395 雷ガードあり 耐トラッキングあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:548

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする