KHK(小原歯車工業)
PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
(1件のレビュー)
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2.5
歯幅E(mm)
25
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S5K
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
内容量
1個
バスケットに入れる
125
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
穴径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39126911
PSA2.5-32J15
CADデータダウンロード
32
15
¥
4,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126927
PSA2.5-32J16
CADデータダウンロード
32
16
¥
7,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126936
PSA2.5-32J18
CADデータダウンロード
32
18
¥
7,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126945
PSA2.5-32J19
CADデータダウンロード
32
19
¥
7,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126954
PSA2.5-32J20
CADデータダウンロード
32
20
¥
7,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126963
PSA2.5-32J22
CADデータダウンロード
32
22
¥
7,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126972
PSA2.5-32J25
CADデータダウンロード
32
25
¥
7,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126981
PSA2.5-32J28
CADデータダウンロード
32
28
¥
7,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126997
PSA2.5-32J30
CADデータダウンロード
32
30
¥
7,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127006
PSA2.5-32J32
CADデータダウンロード
32
32
¥
7,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127015
PSA2.5-32J35
CADデータダウンロード
32
35
¥
7,130
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127076
PSA2.5-35J22
CADデータダウンロード
35
22
¥
7,570
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127146
PSA2.5-36J15
CADデータダウンロード
36
15
¥
5,460
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127155
PSA2.5-36J16
CADデータダウンロード
36
16
¥
7,730
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127164
PSA2.5-36J18
CADデータダウンロード
36
18
¥
7,730
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127173
PSA2.5-36J19
CADデータダウンロード
36
19
¥
7,730
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127182
PSA2.5-36J20
CADデータダウンロード
36
20
¥
7,730
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127191
PSA2.5-36J22
CADデータダウンロード
36
22
¥
7,730
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127207
PSA2.5-36J25
CADデータダウンロード
36
25
¥
7,730
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127216
PSA2.5-36J28
CADデータダウンロード
36
28
¥
7,730
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127225
PSA2.5-36J30
CADデータダウンロード
36
30
¥
7,730
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127234
PSA2.5-36J32
CADデータダウンロード
36
32
¥
7,730
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127243
PSA2.5-36J35
CADデータダウンロード
36
35
¥
7,730
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127252
PSA2.5-36J40
CADデータダウンロード
36
40
¥
7,730
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127261
PSA2.5-40J15
CADデータダウンロード
40
15
¥
6,040
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127277
PSA2.5-40J16
CADデータダウンロード
40
16
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127286
PSA2.5-40J18
CADデータダウンロード
40
18
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127295
PSA2.5-40J19
CADデータダウンロード
40
19
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127304
PSA2.5-40J20
CADデータダウンロード
40
20
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127313
PSA2.5-40J22
CADデータダウンロード
40
22
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127322
PSA2.5-40J25
CADデータダウンロード
40
25
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127331
PSA2.5-40J28
CADデータダウンロード
40
28
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127347
PSA2.5-40J30
CADデータダウンロード
40
30
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127356
PSA2.5-40J32
CADデータダウンロード
40
32
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127365
PSA2.5-40J35
CADデータダウンロード
40
35
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127374
PSA2.5-40J40
CADデータダウンロード
40
40
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127383
PSA2.5-40J45
CADデータダウンロード
40
45
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127392
PSA2.5-45J15
CADデータダウンロード
45
15
¥
7,060
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127401
PSA2.5-45J16
CADデータダウンロード
45
16
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127417
PSA2.5-45J18
CADデータダウンロード
45
18
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127426
PSA2.5-45J19
CADデータダウンロード
45
19
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127435
PSA2.5-45J20
CADデータダウンロード
45
20
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127444
PSA2.5-45J22
CADデータダウンロード
45
22
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127453
PSA2.5-45J25
CADデータダウンロード
45
25
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127462
PSA2.5-45J28
CADデータダウンロード
45
28
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127471
PSA2.5-45J30
CADデータダウンロード
45
30
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127487
PSA2.5-45J32
CADデータダウンロード
45
32
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127496
PSA2.5-45J35
CADデータダウンロード
45
35
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127505
PSA2.5-45J40
CADデータダウンロード
45
40
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39127514
PSA2.5-45J45
CADデータダウンロード
45
45
¥
9,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ