曜日別特売

PSAプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

PSAプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3歯幅E(mm)30材質MC901種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面内容量1個
全105種類を絞り込む
歯数
穴径A(Φmm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
穴径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39130445PSA3-32J183218
6,320
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130454PSA3-32J193219
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130463PSA3-32J203220
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130472PSA3-32J223222
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130481PSA3-32J253225
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130497PSA3-32J283228
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130506PSA3-32J303230
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130515PSA3-32J323232
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130524PSA3-32J353235
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130533PSA3-32J403240
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130542PSA3-35J183518
7,400
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130551PSA3-35J193519
9,830
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130567PSA3-35J203520
9,830
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130576PSA3-35J223522
9,830
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130585PSA3-35J253525
9,830
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130594PSA3-35J283528
9,830
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130603PSA3-35J303530
9,830
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130612PSA3-35J323532
9,830
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130621PSA3-35J353535
9,830
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130637PSA3-35J403540
9,830
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130646PSA3-35J453545
9,830
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130655PSA3-36J183618
7,420
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130664PSA3-36J193619
9,850
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130673PSA3-36J203620
9,850
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130682PSA3-36J223622
9,850
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130691PSA3-36J253625
9,850
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130707PSA3-36J283628
9,850
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130716PSA3-36J303630
9,850
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130725PSA3-36J323632
9,850
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130734PSA3-36J353635
9,850
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130743PSA3-36J403640
9,850
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130752PSA3-36J453645
9,850
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130761PSA3-36J503650
9,850
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130777PSA3-40J184018
8,360
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130786PSA3-40J194019
10,790
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
39130795PSA3-40J204020
10,790
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130804PSA3-40J224022
10,790
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130813PSA3-40J254025
10,790
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130822PSA3-40J284028
10,790
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130831PSA3-40J304030
10,790
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130847PSA3-40J324032
10,790
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130856PSA3-40J354035
10,790
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130865PSA3-40J404040
10,790
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130874PSA3-40J454045
10,790
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130883PSA3-40J504050
10,790
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130892PSA3-45J184518
9,970
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130901PSA3-45J194519
12,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130917PSA3-45J204520
12,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130926PSA3-45J224522
12,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39130935PSA3-45J254525
12,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする