曜日別特売

PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)
(2件のレビュー)
モジュール1種別平歯車材質MC901圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面内容量1個
全151種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
歯数
151種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ねじ穴J(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39123025PS1-15J6-1210151765102015
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39123034PS1-16J6-1210161865102016
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123043PS1-18J6-1410182065102018
2,060
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123052PS1-20J6-1610202265102020
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39123061PS1-22J8-1810222485102022
2,080
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
39123077PS1-24J8-2010242685102024
2,230
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123086PS1-25J8-2010252785102025
2,240
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123095PS1-26J8-2010262885102026
2,240
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123113PS1-28J8-2210283085102028
2,250
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123104PS1-28J10-22102830105102028
4,450
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
39123147PS1-30J8-2510303285102030
2,320
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123122PS1-30J10-25103032105102030
4,520
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
39123131PS1-30J12-25103032125102030
4,520
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123174PS1-32J8-2610323485102032
2,340
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123156PS1-32J10-26103234105102032
4,540
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
39123165PS1-32J12-26103234125102032
4,540
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123201PS1-35J8-2610353785102035
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123183PS1-35J10-26103537105102035
4,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123192PS1-35J12-26103537125102035
4,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123253PS1-36J8-2810363885102036
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39123217PS1-36J10-28103638105102036
4,620
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123226PS1-36J12-28103638125102036
4,620
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123235PS1-36J14-28103638145102036
4,620
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123244PS1-36J15-28103638155102036
4,620
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123262PS1-40J10-35104042105102040
3,830
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39123271PS1-40J12-35104042125102040
4,680
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123287PS1-40J14-35104042145102040
4,680
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123296PS1-40J15-35104042155102040
4,680
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123305PS1-40J16-35104042165102040
4,680
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
02079254PS1-40J17-35104042175102040
4,680
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123314PS1-40J18-35104042185102040
4,680
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
39123323PS1-40J19-35104042195102040
4,680
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123332PS1-45J10-35104547105102045
3,900
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123341PS1-45J12-35104547125102045
4,750
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123357PS1-45J14-35104547145102045
4,750
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123366PS1-45J15-3510454715-102045
4,750
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123375PS1-45J16-3510454716-102045
4,750
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
02079263PS1-45J17-35104547175102045
4,750
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123384PS1-45J18-3510454718-102045
4,750
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123393PS1-45J19-3510454719-102045
4,750
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123402PS1-48J10-3510485010-102048
4,160
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123411PS1-48J12-3510485012-102048
5,010
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123427PS1-48J14-3510485014-102048
5,010
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123436PS1-48J15-3510485015-102048
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
39123445PS1-48J16-3510485016-102048
5,010
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
02079272PS1-48J17-35104850175102048
5,010
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
39123454PS1-48J18-3510485018-102048
5,010
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123463PS1-48J19-3510485019-102048
5,010
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123472PS1-50J10-3510505210-102050
4,170
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
39123481PS1-50J12-3510505212-102050
5,020
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39123122
2018-12-13
用途: 計器の自動移動用
製造業

長年の使用でいつの間にか摩耗していました、若干の歯は残っていたので気づくのが遅れていましたが補修部門に修理依頼しても純正部品の手持ちが無く、取引商社に依頼してはとの返答でした。購入経験のあったもノタロウで調べると価格納期も満足でき即購入しています、取付時の制度もばっちりで無事交換できました。

対象商品 : 39123052
2014-02-27
用途: 野球用ボールトスマシン

廃盤でアフターの利かなくなった機器が復活できました!命のギアです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする