KHK(小原歯車工業)
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯幅E(mm)
30
材質
MC901
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ
切削
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
45
歯切基準面
穴
内容量
1個
全109種類を絞り込む
歯数
選択してください
12
13
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
穴径A(Φmm)
選択してください
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
109種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
穴径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39125931
PS3-13J12
CADデータダウンロード
13
12
¥
5,420
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39125947
PS3-14J12
CADデータダウンロード
14
12
¥
5,510
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39125956
PS3-14J14
CADデータダウンロード
14
14
¥
6,680
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39125965
PS3-15J14
CADデータダウンロード
15
14
¥
5,840
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39125974
PS3-15J15
CADデータダウンロード
15
15
¥
7,010
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39125983
PS3-15J16
CADデータダウンロード
15
16
¥
7,010
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39125992
PS3-16J14
CADデータダウンロード
16
14
¥
5,880
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126001
PS3-16J15
CADデータダウンロード
16
15
¥
7,050
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126017
PS3-16J16
CADデータダウンロード
16
16
¥
7,050
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126026
PS3-16J18
CADデータダウンロード
16
18
¥
7,050
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126035
PS3-16J19
CADデータダウンロード
16
19
¥
7,050
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126044
PS3-18J14
CADデータダウンロード
18
14
¥
6,460
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126053
PS3-18J15
CADデータダウンロード
18
15
¥
7,630
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126062
PS3-18J16
CADデータダウンロード
18
16
¥
7,630
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126071
PS3-18J18
CADデータダウンロード
18
18
¥
7,630
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126087
PS3-18J19
CADデータダウンロード
18
19
¥
7,630
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126096
PS3-18J20
CADデータダウンロード
18
20
¥
7,630
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126105
PS3-18J22
CADデータダウンロード
18
22
¥
7,630
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126114
PS3-20J14
CADデータダウンロード
20
14
¥
6,740
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126123
PS3-20J15
CADデータダウンロード
20
15
¥
7,910
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126132
PS3-20J16
CADデータダウンロード
20
16
¥
7,910
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126141
PS3-20J18
CADデータダウンロード
20
18
¥
7,910
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126157
PS3-20J19
CADデータダウンロード
20
19
¥
7,910
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126166
PS3-20J20
CADデータダウンロード
20
20
¥
7,910
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126175
PS3-20J22
CADデータダウンロード
20
22
¥
7,910
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126184
PS3-20J25
CADデータダウンロード
20
25
¥
7,910
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126193
PS3-20J28
CADデータダウンロード
20
28
¥
7,910
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126202
PS3-22J14
CADデータダウンロード
22
14
¥
7,250
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126211
PS3-22J15
CADデータダウンロード
22
15
¥
8,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126227
PS3-22J16
CADデータダウンロード
22
16
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126236
PS3-22J18
CADデータダウンロード
22
18
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126245
PS3-22J19
CADデータダウンロード
22
19
¥
8,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39126254
PS3-22J20
CADデータダウンロード
22
20
¥
8,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126263
PS3-22J22
CADデータダウンロード
22
22
¥
8,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126272
PS3-22J25
CADデータダウンロード
22
25
¥
8,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126281
PS3-22J28
CADデータダウンロード
22
28
¥
8,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126297
PS3-22J30
CADデータダウンロード
22
30
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126306
PS3-24J14
CADデータダウンロード
24
14
¥
7,590
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126315
PS3-24J15
CADデータダウンロード
24
15
¥
8,760
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126324
PS3-24J16
CADデータダウンロード
24
16
¥
8,760
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126333
PS3-24J18
CADデータダウンロード
24
18
¥
8,760
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126342
PS3-24J19
CADデータダウンロード
24
19
¥
8,760
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126351
PS3-24J20
CADデータダウンロード
24
20
¥
8,760
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126367
PS3-24J22
CADデータダウンロード
24
22
¥
8,760
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126376
PS3-24J25
CADデータダウンロード
24
25
¥
8,760
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126385
PS3-24J28
CADデータダウンロード
24
28
¥
8,760
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126394
PS3-24J30
CADデータダウンロード
24
30
¥
8,760
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126403
PS3-24J32
CADデータダウンロード
24
32
¥
8,760
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126412
PS3-25J14
CADデータダウンロード
25
14
¥
8,160
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39126421
PS3-25J15
CADデータダウンロード
25
15
¥
9,330
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ