KHK(小原歯車工業)
SRFD取付穴加工ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
モジュール
1.5
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取付穴加工ラック
形状
RD
高さ(C)(mm)
20
寸法E(mm)
8
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.5
使用ねじ
M5
内容量
1個
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39131556
SRFD1.5-300J
CADデータダウンロード
64
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39131565
SRFD1.5-500J
CADデータダウンロード
106
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください