曜日別特売

SRFD取付穴加工ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

SRFD取付穴加工ラック モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RD高さ(C)(mm)30寸法E(mm)12圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)27.5使用ねじM8内容量1個
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39131574SRFD2.5-300J38
9,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
39131583SRFD2.5-500J64
12,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする