曜日別特売

SRFD取付穴加工ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

SRFD取付穴加工ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RD高さ(C)(mm)35寸法E(mm)14圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)30かみあい高さD(mm)32使用ねじM10内容量1個
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39131617SRFD3-300J32
11,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39131626SRFD3-500J53
15,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする