KHK(小原歯車工業)
SRFD取付穴加工ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)
モジュール
4
歯数
40
歯幅(mm)
40
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取付穴加工ラック
形状
RD
全長A(mm)
502.65
高さ(C)(mm)
45
寸法F(mm)
26.33
寸法E(mm)
18
穴数
4
圧力角(°)
20
寸法G(mm)
150
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
40
かみあい高さD(mm)
41
使用ねじ
M12
内容量
1個
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39131635
SRFD4-500J
CADデータダウンロード
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください