KHK(小原歯車工業)
SRFD取付穴加工ラック モジュール5 Jシリーズ(完成品タイプ)
モジュール
5
歯数
32
歯幅(mm)
50
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取付穴加工ラック
形状
RD
全長A(mm)
502.65
高さ(C)(mm)
50
寸法F(mm)
31.33
寸法E(mm)
20
穴数
3
圧力角(°)
20
寸法G(mm)
220
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45
使用ねじ
M14
内容量
1個
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39131644
SRFD5-500J
CADデータダウンロード
¥
28,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください