KHK(小原歯車工業)
SRFK取付穴加工ラック モジュール0.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
モジュール
0.5
歯数
191
歯幅(mm)
5
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
取付穴加工ラック
形状
RA
全長A(mm)
300.02
高さ(C)(mm)
12
寸法F(mm)
15.01
寸法E(mm)
5.5
穴数
4
圧力角(°)
20
寸法G(mm)
90
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
5
かみあい高さD(mm)
11.5
使用ねじ
M3
内容量
1個
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39131662
SRFK0.5-300J
CADデータダウンロード
¥
6,690
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください