KHK(小原歯車工業)
SRGFD歯研ラック モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
モジュール
1.5
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
RD
高さ(C)(mm)
20
寸法E(mm)
8
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度
45~55HRC
歯面仕上げ
研削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.5
使用ねじ
M5
内容量
1個
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39131531
SRGFD1.5-1000J
CADデータダウンロード
212
¥
61,400
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39131741
SRGFD1.5-500J
CADデータダウンロード
106
¥
33,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください