KHK(小原歯車工業)
SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
モジュール
2
歯幅(mm)
20
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
RD
高さ(C)(mm)
25
寸法E(mm)
10
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度
45~55HRC
歯面仕上げ
研削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
23
使用ねじ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39131766
SRGFD2-1000J
CADデータダウンロード
160
¥
64,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39131775
SRGFD2-500J
CADデータダウンロード
80
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください