KHK(小原歯車工業)
SRGFD歯研ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
モジュール
3
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
RD
高さ(C)(mm)
35
寸法E(mm)
14
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度
45~55HRC
歯面仕上げ
研削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
使用ねじ
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39131784
SRGFD3-1000J
CADデータダウンロード
106
¥
72,900
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39131793
SRGFD3-500J
CADデータダウンロード
53
¥
42,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください