SRGFD歯研ラック モジュール6 Jシリーズ(完成品タイプ)

SRGFD歯研ラック モジュール6 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯幅(mm)60材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)60寸法E(mm)23圧力角(°)20寸法G(mm)220熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)60かみあい高さD(mm)54使用ねじM16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39131845SRGFD6-1000J53
132,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
39131854SRGFD6-500J26
69,700
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする