KHK(小原歯車工業)
SRGFK 歯研ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)
モジュール
1
歯幅(mm)
10
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
RA
高さ(C)(mm)
12
寸法E(mm)
5
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度
45~55HRC
歯面仕上げ
研削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
10
かみあい高さD(mm)
11
使用ねじ
M4
内容量
1個
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39131881
SRGFK1-300J
CADデータダウンロード
96
¥
19,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39131897
SRGFK1-500J
CADデータダウンロード
159
¥
30,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください