曜日別特売

SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1歯幅E(mm)8材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)10全長G(mm)18内容量1個
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
全200種類を絞り込む
歯数
穴径A(Φmm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
穴径A(Φmm)
形状
質量(kg)
精度等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39148636SSG1-100J1510015S1K0.62JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
14,220
取扱い終了
返品不可
39148645SSG1-100J1610016S1K0.61JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
15,280
取扱い終了
返品不可
39148654SSG1-100J1810018S1K0.61JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
15,280
取扱い終了
返品不可
39148663SSG1-100J1910019S1K0.6JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
15,280
取扱い終了
返品不可
39148672SSG1-100J2010020S1K0.6JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
15,280
取扱い終了
返品不可
39148681SSG1-100J2210022S1K0.59JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
15,280
取扱い終了
返品不可
39148697SSG1-100J2510025S1K0.57JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
15,280
取扱い終了
返品不可
39148706SSG1-100J2810028S1K0.55JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
15,280
取扱い終了
返品不可
39148715SSG1-100J3010030S1K0.54JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
15,280
取扱い終了
返品不可
39148724SSG1-120J1512015S1K0.83JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
16,760
取扱い終了
返品不可
39148733SSG1-120J1612016S1K0.83JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
17,820
取扱い終了
返品不可
39148742SSG1-120J1812018S1K0.82JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
17,820
取扱い終了
返品不可
39148751SSG1-120J1912019S1K0.82JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
17,820
取扱い終了
返品不可
39148767SSG1-120J2012020S1K0.81JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
17,820
取扱い終了
返品不可
39148776SSG1-120J2212022S1K0.81JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
17,820
取扱い終了
返品不可
39148785SSG1-120J2512025S1K0.79JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
17,820
取扱い終了
返品不可
39148794SSG1-120J2812028S1K0.77JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
17,820
取扱い終了
返品不可
39148803SSG1-120J3012030S1K0.76JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
17,820
取扱い終了
返品不可
39148812SSG1-15J6156S1T0.015JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
3,860
取扱い終了
返品不可
39148821SSG1-16J6166S1T0.018JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
3,920
取扱い終了
返品不可
39148837SSG1-17J6176S1T0.022JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
3,970
取扱い終了
返品不可
39148846SSG1-17J8178S1T0.018JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
5,200
取扱い終了
返品不可
39148855SSG1-18J6186S1T0.025JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
4,030
取扱い終了
返品不可
39148864SSG1-18J8188S1T0.022JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
5,260
取扱い終了
返品不可
39148873SSG1-19J6196S1T0.029JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
3,970
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
39148882SSG1-19J8198S1T0.025JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
39148907SSG1-20J6208S1T0.033JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
4,150
取扱い終了
返品不可
39148916SSG1-20J82010S1T0.029JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
5,380
取扱い終了
返品不可
39148925SSG1-21J10218S1K0.029JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
7,140
取扱い終了
返品不可
39148934SSG1-21J82110S1T0.033JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
4,230
取扱い終了
返品不可
39148943SSG1-22J10228S1K0.031JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
7,200
取扱い終了
返品不可
39148952SSG1-22J82210S1T0.035JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
4,290
取扱い終了
返品不可
39148961SSG1-23J10238S1K0.038JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
7,300
取扱い終了
返品不可
39148977SSG1-23J122310S1K0.033JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
7,300
取扱い終了
返品不可
39148986SSG1-23J82312S1T0.042JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
4,390
取扱い終了
返品不可
39148995SSG1-24J10248S1K0.04JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
7,380
取扱い終了
返品不可
39149004SSG1-24J122410S1K0.036JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
7,380
取扱い終了
返品不可
39149013SSG1-24J82412S1T0.044JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
4,470
取扱い終了
返品不可
39149022SSG1-25J10258S1K0.043JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
7,450
取扱い終了
返品不可
39149031SSG1-25J122510S1K0.038JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
7,450
取扱い終了
返品不可
39149047SSG1-25J82512S1T0.047JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
4,540
取扱い終了
返品不可
39149056SSG1-26J10268S1K0.045JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
7,550
取扱い終了
返品不可
39149065SSG1-26J122610S1K0.041JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
7,550
取扱い終了
返品不可
39149074SSG1-26J82612S1T0.049JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
4,640
取扱い終了
返品不可
39149083SSG1-27J10278S1K0.048JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
7,610
取扱い終了
返品不可
39149092SSG1-27J122710S1K0.043JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
7,610
取扱い終了
返品不可
39149101SSG1-27J82712S1T0.052JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
4,700
取扱い終了
返品不可
39149117SSG1-28J10288S1K0.051JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
7,700
取扱い終了
返品不可
39149126SSG1-28J122810S1K0.046JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
7,700
取扱い終了
返品不可
39149135SSG1-28J82812S1T0.055JIS B 1702-1 N7 級(相当品)
4,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする