KHK(小原歯車工業)
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
歯面仕上げ
研削
内容量
1個
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
バスケットに入れる
228
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ねじ穴J(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39146493
SSG1.5-100J20
CADデータダウンロード
-
70
15
150
153
20
-
14
29
100
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146502
SSG1.5-100J22
CADデータダウンロード
-
70
15
150
153
22
-
14
29
100
¥
21,150
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146511
SSG1.5-100J25
CADデータダウンロード
-
70
15
150
153
25
-
14
29
100
¥
21,150
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146527
SSG1.5-100J28
CADデータダウンロード
-
70
15
150
153
28
-
14
29
100
¥
21,150
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146536
SSG1.5-100J30
CADデータダウンロード
-
70
15
150
153
30
-
14
29
100
¥
21,150
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146545
SSG1.5-100J32
CADデータダウンロード
-
70
15
150
153
32
-
14
29
100
¥
21,150
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146554
SSG1.5-100J35
CADデータダウンロード
-
70
15
150
153
35
-
14
29
100
¥
21,150
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146563
SSG1.5-100J40
CADデータダウンロード
-
70
15
150
153
40
-
14
29
100
¥
21,150
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146572
SSG1.5-14J10
CADデータダウンロード
-
17
15
21
24
10
-
14
29
14
¥
3,760
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146581
SSG1.5-15J10
CADデータダウンロード
-
18
15
22.5
25.5
10
-
14
29
15
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146597
SSG1.5-16J10
CADデータダウンロード
-
20
15
24
27
10
-
14
29
16
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146615
SSG1.5-17J10
CADデータダウンロード
-
21
15
25.5
28.5
10
-
14
29
17
¥
6,570
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146624
SSG1.5-17J12
CADデータダウンロード
-
21
15
25.5
28.5
12
-
14
29
17
¥
7,820
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146633
SSG1.5-18J10
CADデータダウンロード
-
22
15
27
30
10
-
14
29
18
¥
6,730
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146642
SSG1.5-18J12
CADデータダウンロード
-
22
15
27
30
12
-
14
29
18
¥
7,980
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146651
SSG1.5-19J10
CADデータダウンロード
-
23
15
28.5
31.5
10
-
14
29
19
¥
6,840
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146667
SSG1.5-19J12
CADデータダウンロード
-
23
15
28.5
31.5
12
-
14
29
19
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146676
SSG1.5-20J10
CADデータダウンロード
-
24
15
30
33
10
-
14
29
20
¥
6,980
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146685
SSG1.5-20J12
CADデータダウンロード
-
24
15
30
33
12
-
14
29
20
¥
8,230
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146694
SSG1.5-20J14
CADデータダウンロード
-
24
15
30
33
14
-
14
29
20
¥
8,230
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146703
SSG1.5-21J10
CADデータダウンロード
-
25
15
31.5
34.5
10
-
14
29
21
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39146712
SSG1.5-21J12
CADデータダウンロード
-
25
15
31.5
34.5
12
-
14
29
21
¥
8,290
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146721
SSG1.5-21J14
CADデータダウンロード
-
25
15
31.5
34.5
14
-
14
29
21
¥
8,290
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146737
SSG1.5-21J15
CADデータダウンロード
-
25
15
31.5
34.5
15
-
14
29
21
¥
8,290
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146746
SSG1.5-22J12
CADデータダウンロード
-
26
15
33
36
12
-
14
29
22
¥
7,110
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146755
SSG1.5-22J14
CADデータダウンロード
-
26
15
33
36
14
-
14
29
22
¥
8,360
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146764
SSG1.5-22J15
CADデータダウンロード
-
26
15
33
36
15
-
14
29
22
¥
8,360
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146773
SSG1.5-23J12
CADデータダウンロード
-
27
15
34.5
37.5
12
-
14
29
23
¥
7,260
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146782
SSG1.5-23J14
CADデータダウンロード
-
27
15
34.5
37.5
14
-
14
29
23
¥
8,510
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146791
SSG1.5-23J15
CADデータダウンロード
-
27
15
34.5
37.5
15
-
14
29
23
¥
8,510
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146807
SSG1.5-23J16
CADデータダウンロード
-
27
15
34.5
37.5
16
-
14
29
23
¥
8,510
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146816
SSG1.5-24J12
CADデータダウンロード
-
28
15
36
39
12
-
14
29
24
¥
7,370
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146825
SSG1.5-24J14
CADデータダウンロード
-
28
15
36
39
14
-
14
29
24
¥
8,620
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146834
SSG1.5-24J15
CADデータダウンロード
-
28
15
36
39
15
-
14
29
24
¥
8,620
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146843
SSG1.5-24J16
CADデータダウンロード
-
28
15
36
39
16
-
14
29
24
¥
8,620
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146852
SSG1.5-25J12
CADデータダウンロード
-
30
15
37.5
40.5
12
-
14
29
25
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146861
SSG1.5-25J14
CADデータダウンロード
-
30
15
37.5
40.5
14
-
14
29
25
¥
8,750
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146877
SSG1.5-25J15
CADデータダウンロード
-
30
15
37.5
40.5
15
-
14
29
25
¥
8,750
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39146886
SSG1.5-25J16
CADデータダウンロード
-
30
15
37.5
40.5
16
-
14
29
25
¥
8,750
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146895
SSG1.5-25J18
CADデータダウンロード
-
30
15
37.5
40.5
18
-
14
29
25
¥
8,750
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146904
SSG1.5-26J12
CADデータダウンロード
-
32
15
39
42
12
-
14
29
26
¥
7,630
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146913
SSG1.5-26J14
CADデータダウンロード
-
32
15
39
42
14
-
14
29
26
¥
8,880
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146922
SSG1.5-26J15
CADデータダウンロード
-
32
15
39
42
15
-
14
29
26
¥
8,880
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146931
SSG1.5-26J16
CADデータダウンロード
-
32
15
39
42
16
-
14
29
26
¥
8,880
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146947
SSG1.5-26J18
CADデータダウンロード
-
32
15
39
42
18
-
14
29
26
¥
8,880
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146956
SSG1.5-27J15
CADデータダウンロード
-
34
15
40.5
43.5
15
-
14
29
27
¥
7,670
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146965
SSG1.5-27J16
CADデータダウンロード
-
34
15
40.5
43.5
16
-
14
29
27
¥
8,920
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146974
SSG1.5-27J18
CADデータダウンロード
-
34
15
40.5
43.5
18
-
14
29
27
¥
8,920
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146983
SSG1.5-27J19
CADデータダウンロード
-
34
15
40.5
43.5
19
-
14
29
27
¥
8,920
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39146992
SSG1.5-27J20
CADデータダウンロード
-
34
15
40.5
43.5
20
-
14
29
27
¥
8,920
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ