KHK(小原歯車工業)
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2
歯幅E(mm)
20
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
平歯車
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
歯面仕上げ
研削
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
225
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
歯数
穴径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39152592
SSG2-100J25
CADデータダウンロード
-
100
25
¥
30,140
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152601
SSG2-100J28
CADデータダウンロード
-
100
28
¥
31,640
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152617
SSG2-100J30
CADデータダウンロード
-
100
30
¥
31,640
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152626
SSG2-100J32
CADデータダウンロード
-
100
32
¥
31,640
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152635
SSG2-100J35
CADデータダウンロード
-
100
35
¥
31,640
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152644
SSG2-100J40
CADデータダウンロード
-
100
40
¥
31,640
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152653
SSG2-100J45
CADデータダウンロード
-
100
45
¥
31,640
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152662
SSG2-14J12
CADデータダウンロード
-
14
12
¥
4,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39152671
SSG2-15J12
CADデータダウンロード
-
15
12
¥
6,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152696
SSG2-16J12
CADデータダウンロード
-
16
12
¥
7,080
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152705
SSG2-16J14
CADデータダウンロード
-
16
14
¥
8,580
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152723
SSG2-17J12
CADデータダウンロード
-
17
12
¥
7,220
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152732
SSG2-17J14
CADデータダウンロード
-
17
14
¥
8,720
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152741
SSG2-17J15
CADデータダウンロード
-
17
15
¥
8,720
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152757
SSG2-17J16
CADデータダウンロード
-
17
16
¥
8,720
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152766
SSG2-18J12
CADデータダウンロード
-
18
12
¥
7,410
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39152775
SSG2-18J14
CADデータダウンロード
-
18
14
¥
8,910
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152784
SSG2-18J15
CADデータダウンロード
-
18
15
¥
8,910
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152793
SSG2-18J16
CADデータダウンロード
-
18
16
¥
8,910
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152811
SSG2-19J12
CADデータダウンロード
-
19
12
¥
7,460
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152827
SSG2-19J14
CADデータダウンロード
-
19
14
¥
8,960
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152836
SSG2-19J15
CADデータダウンロード
-
19
15
¥
8,960
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152845
SSG2-19J16
CADデータダウンロード
-
19
16
¥
8,960
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152854
SSG2-19J18
CADデータダウンロード
-
19
18
¥
8,960
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152863
SSG2-20J15
CADデータダウンロード
-
20
15
¥
7,500
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152872
SSG2-20J16
CADデータダウンロード
-
20
16
¥
9,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152881
SSG2-20J18
CADデータダウンロード
-
20
18
¥
9,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152897
SSG2-21J15
CADデータダウンロード
-
21
15
¥
7,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152906
SSG2-21J16
CADデータダウンロード
-
21
16
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152915
SSG2-21J18
CADデータダウンロード
-
21
18
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152924
SSG2-21J19
CADデータダウンロード
-
21
19
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152933
SSG2-21J20
CADデータダウンロード
-
21
20
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152942
SSG2-22J15
CADデータダウンロード
-
22
15
¥
7,670
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152951
SSG2-22J16
CADデータダウンロード
-
22
16
¥
9,170
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152967
SSG2-22J18
CADデータダウンロード
-
22
18
¥
9,170
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152976
SSG2-22J19
CADデータダウンロード
-
22
19
¥
9,170
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152985
SSG2-22J20
CADデータダウンロード
-
22
20
¥
9,170
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39152994
SSG2-23J15
CADデータダウンロード
-
23
15
¥
7,930
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39153003
SSG2-23J16
CADデータダウンロード
-
23
16
¥
9,430
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39153012
SSG2-23J18
CADデータダウンロード
-
23
18
¥
9,430
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39153021
SSG2-23J19
CADデータダウンロード
-
23
19
¥
9,430
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39153037
SSG2-23J20
CADデータダウンロード
-
23
20
¥
9,430
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39153046
SSG2-23J22
CADデータダウンロード
-
23
22
¥
9,430
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39153055
SSG2-24J15
CADデータダウンロード
-
24
15
¥
8,020
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39153064
SSG2-24J16
CADデータダウンロード
-
24
16
¥
9,520
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39153073
SSG2-24J18
CADデータダウンロード
-
24
18
¥
9,520
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39153082
SSG2-24J19
CADデータダウンロード
-
24
19
¥
9,520
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39153091
SSG2-24J20
CADデータダウンロード
-
24
20
¥
9,520
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39153107
SSG2-24J22
CADデータダウンロード
-
24
22
¥
9,520
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39153116
SSG2-25J15
CADデータダウンロード
-
25
15
¥
8,160
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ