KHK(小原歯車工業)
SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2.5
歯幅E(mm)
25
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
平歯車
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
歯面仕上げ
研削
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
内容量
1個
全215種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
215種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
穴径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39151201
SSG2.5-29J20
CADデータダウンロード
29
20
¥
10,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39151217
SSG2.5-29J22
CADデータダウンロード
29
22
¥
12,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39151226
SSG2.5-29J25
CADデータダウンロード
29
25
¥
12,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39151235
SSG2.5-29J28
CADデータダウンロード
29
28
¥
12,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39151244
SSG2.5-29J30
CADデータダウンロード
29
30
¥
12,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39151253
SSG2.5-29J32
CADデータダウンロード
29
32
¥
12,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39151262
SSG2.5-29J35
CADデータダウンロード
29
35
¥
12,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39150465
SSG2.5-14J15
CADデータダウンロード
14
15
¥
5,120
取扱い終了
返品不可
39150483
SSG2.5-15J15
CADデータダウンロード
15
15
¥
7,650
取扱い終了
返品不可
39150492
SSG2.5-15J16
CADデータダウンロード
15
16
¥
9,180
取扱い終了
返品不可
39150517
SSG2.5-16J15
CADデータダウンロード
16
15
¥
7,830
取扱い終了
返品不可
39150526
SSG2.5-16J16
CADデータダウンロード
16
16
¥
9,360
取扱い終了
返品不可
39150535
SSG2.5-16J18
CADデータダウンロード
16
18
¥
9,360
取扱い終了
返品不可
39150544
SSG2.5-17J15
CADデータダウンロード
17
15
¥
8,070
取扱い終了
返品不可
39150553
SSG2.5-17J16
CADデータダウンロード
17
16
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
39150562
SSG2.5-17J18
CADデータダウンロード
17
18
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
39150571
SSG2.5-17J19
CADデータダウンロード
17
19
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
39150587
SSG2.5-17J20
CADデータダウンロード
17
20
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
39150596
SSG2.5-18J15
CADデータダウンロード
18
15
¥
8,370
取扱い終了
返品不可
39150605
SSG2.5-18J16
CADデータダウンロード
18
16
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
39150614
SSG2.5-18J18
CADデータダウンロード
18
18
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
39150623
SSG2.5-18J19
CADデータダウンロード
18
19
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
39150632
SSG2.5-18J20
CADデータダウンロード
18
20
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
39150641
SSG2.5-18J22
CADデータダウンロード
18
22
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
39150657
SSG2.5-19J15
CADデータダウンロード
19
15
¥
8,560
取扱い終了
返品不可
39150666
SSG2.5-19J16
CADデータダウンロード
19
16
¥
10,090
取扱い終了
返品不可
39150675
SSG2.5-19J18
CADデータダウンロード
19
18
¥
10,090
取扱い終了
返品不可
39150684
SSG2.5-19J19
CADデータダウンロード
19
19
¥
10,090
取扱い終了
返品不可
39150693
SSG2.5-19J20
CADデータダウンロード
19
20
¥
10,090
取扱い終了
返品不可
39150702
SSG2.5-19J22
CADデータダウンロード
19
22
¥
10,090
取扱い終了
返品不可
39150711
SSG2.5-20J18
CADデータダウンロード
20
18
¥
8,960
取扱い終了
返品不可
39150727
SSG2.5-20J19
CADデータダウンロード
20
19
¥
10,490
取扱い終了
返品不可
39150736
SSG2.5-20J20
CADデータダウンロード
20
20
¥
10,490
取扱い終了
返品不可
39150745
SSG2.5-20J22
CADデータダウンロード
20
22
¥
10,490
取扱い終了
返品不可
39150754
SSG2.5-21J18
CADデータダウンロード
21
18
¥
9,060
取扱い終了
返品不可
39150763
SSG2.5-21J19
CADデータダウンロード
21
19
¥
10,590
取扱い終了
返品不可
39150772
SSG2.5-21J20
CADデータダウンロード
21
20
¥
10,590
取扱い終了
返品不可
39150781
SSG2.5-21J22
CADデータダウンロード
21
22
¥
10,590
取扱い終了
返品不可
39150797
SSG2.5-21J25
CADデータダウンロード
21
25
¥
10,590
取扱い終了
返品不可
39150806
SSG2.5-22J18
CADデータダウンロード
22
18
¥
9,410
取扱い終了
返品不可
39150815
SSG2.5-22J19
CADデータダウンロード
22
19
¥
10,940
取扱い終了
返品不可
39150824
SSG2.5-22J20
CADデータダウンロード
22
20
¥
10,940
取扱い終了
返品不可
39150833
SSG2.5-22J22
CADデータダウンロード
22
22
¥
10,940
取扱い終了
返品不可
39150842
SSG2.5-22J25
CADデータダウンロード
22
25
¥
10,940
取扱い終了
返品不可
39150851
SSG2.5-23J18
CADデータダウンロード
23
18
¥
9,580
取扱い終了
返品不可
39150867
SSG2.5-23J19
CADデータダウンロード
23
19
¥
11,110
取扱い終了
返品不可
39150876
SSG2.5-23J20
CADデータダウンロード
23
20
¥
11,110
取扱い終了
返品不可
39150885
SSG2.5-23J22
CADデータダウンロード
23
22
¥
11,110
取扱い終了
返品不可
39150894
SSG2.5-23J25
CADデータダウンロード
23
25
¥
11,110
取扱い終了
返品不可
39150903
SSG2.5-24J18
CADデータダウンロード
24
18
¥
9,930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ