SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3歯幅E(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1K圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)20全長G(mm)50内容量1個
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
穴径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39154744SSG3-14J161416
8,550
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154787SSG3-15J161516
8,880
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154796SSG3-15J181518
10,820
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154805SSG3-15J191519
10,820
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154823SSG3-16J161616
9,300
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154832SSG3-16J181618
11,240
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39154841SSG3-16J191619
11,240
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154857SSG3-16J201620
11,240
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154866SSG3-16J221622
11,240
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154875SSG3-17J161716
9,430
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154884SSG3-17J181718
11,370
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154893SSG3-17J191719
11,370
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154902SSG3-17J201720
11,370
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154911SSG3-17J221722
11,370
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154927SSG3-18J161816
9,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154936SSG3-18J181818
11,740
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154945SSG3-18J191819
11,740
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154954SSG3-18J201820
11,740
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154963SSG3-18J221822
11,740
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154972SSG3-19J161916
10,150
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154981SSG3-19J181918
12,090
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39154997SSG3-19J191919
12,090
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155006SSG3-19J201920
12,090
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155015SSG3-19J221922
12,090
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155024SSG3-19J251925
12,090
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155033SSG3-20J202020
10,560
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155042SSG3-20J222022
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39155051SSG3-20J252025
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155067SSG3-20J282028
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155076SSG3-20J302030
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155085SSG3-21J202120
11,070
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155094SSG3-21J222122
13,010
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155103SSG3-21J252125
13,010
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155112SSG3-21J282128
13,010
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155121SSG3-21J302130
13,010
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155137SSG3-22J202220
11,240
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155146SSG3-22J222222
13,180
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155155SSG3-22J252225
13,180
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155164SSG3-22J282228
13,180
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155173SSG3-22J302230
13,180
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155182SSG3-22J322232
13,180
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155191SSG3-23J202320
11,310
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155207SSG3-23J222322
13,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155216SSG3-23J252325
13,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155225SSG3-23J282328
13,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155234SSG3-23J302330
13,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155243SSG3-23J322332
13,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155252SSG3-24J202420
11,930
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39155261SSG3-24J222422
13,870
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39155277SSG3-24J252425
13,870
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする