SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)内容量1個
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
366件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ねじ穴J(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39143011SS3-12J15-2830364215-154512
2,410
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143036SS3-13J15-3030394515-154513
2,510
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
39143063SS3-14J15-3230424815-154514
4,210
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143072SS3-14J16-3230424816-154514
5,320
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143106SS3-15J15-3630455115-154515
4,450
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143115SS3-15J16-3630455116-154515
5,560
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143124SS3-15J18-3630455118-154515
5,560
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
39143133SS3-15J19-3630455119-154515
5,560
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143151SS3-16J15-3830485415-154516
4,670
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143167SS3-16J16-3830485416-154516
5,780
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143176SS3-16J18-3830485418-154516
5,780
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143185SS3-16J19-3830485419-154516
5,780
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143194SS3-16J20-3830485420-154516
5,780
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143203SS3-16J22-3830485422-154516
5,780
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143212SS3-17J15-3930515715-154517
4,730
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143221SS3-17J16-3930515716-154517
5,840
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143237SS3-17J18-3930515718-154517
5,840
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143246SS3-17J19-3930515719-154517
5,840
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143255SS3-17J20-3930515720-154517
5,840
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143264SS3-17J22-3930515722-154517
5,840
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143273SS3-18J15-4030546015-154518
5,000
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143282SS3-18J16-4030546016-154518
6,110
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143291SS3-18J18-4030546018-154518
6,110
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143307SS3-18J19-4030546019-154518
6,110
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143316SS3-18J20-4030546020-154518
6,110
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
39143325SS3-18J22-4030546022-154518
6,110
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143334SS3-19J15-4530576315-154519
5,070
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143343SS3-19J16-4530576316-154519
6,180
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143352SS3-19J18-4530576318-154519
6,180
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143361SS3-19J19-4530576319-154519
6,180
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143377SS3-19J20-4530576320-154519
6,180
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143386SS3-19J22-4530576322-154519
6,180
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143395SS3-19J25-4530576325-154519
6,180
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143404SS3-20J15-5030606615-154520
5,330
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143413SS3-20J16-5030606616-154520
6,440
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143422SS3-20J18-5030606618-154520
6,440
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143431SS3-20J19-5030606619-154520
6,440
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143447SS3-20J20-5030606620-154520
6,440
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143456SS3-20J22-5030606622-154520
6,440
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143465SS3-20J25-5030606625-154520
6,440
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39143474SS3-20J28-5030606628-154520
6,440
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143483SS3-20J30-5030606630-154520
6,440
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143492SS3-21J15-5230636915-154521
5,990
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143501SS3-21J16-5230636916-154521
7,230
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143517SS3-21J18-5230636918-154521
7,230
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143526SS3-21J19-5230636919-154521
7,230
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143535SS3-21J20-5230636920-154521
7,230
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143544SS3-21J22-5230636922-154521
7,230
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143553SS3-21J25-5230636925-154521
7,230
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
39143562SS3-21J28-5230636928-154521
7,230
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする