KHK(小原歯車工業)
SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2
歯幅E(mm)
20
材質
SUS303
種別
平歯車
形状
S5K
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴(H7)
内容量
1個
バスケットに入れる
172
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
穴径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39164343
SUSA2-32J15
CADデータダウンロード
32
15
¥
6,530
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164352
SUSA2-32J16
CADデータダウンロード
32
16
¥
8,170
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164361
SUSA2-32J18
CADデータダウンロード
32
18
¥
8,170
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164377
SUSA2-32J19
CADデータダウンロード
32
19
¥
8,170
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164386
SUSA2-32J20
CADデータダウンロード
32
20
¥
8,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164395
SUSA2-32J22
CADデータダウンロード
32
22
¥
8,170
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164404
SUSA2-32J25
CADデータダウンロード
32
25
¥
8,170
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164413
SUSA2-32J28
CADデータダウンロード
32
28
¥
8,170
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164422
SUSA2-32J30
CADデータダウンロード
32
30
¥
8,170
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164431
SUSA2-35J15
CADデータダウンロード
35
15
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164447
SUSA2-35J16
CADデータダウンロード
35
16
¥
8,840
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164456
SUSA2-35J18
CADデータダウンロード
35
18
¥
8,840
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164465
SUSA2-35J19
CADデータダウンロード
35
19
¥
8,840
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164474
SUSA2-35J20
CADデータダウンロード
35
20
¥
8,840
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164483
SUSA2-35J22
CADデータダウンロード
35
22
¥
8,840
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164492
SUSA2-35J25
CADデータダウンロード
35
25
¥
8,840
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164501
SUSA2-35J28
CADデータダウンロード
35
28
¥
8,840
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164517
SUSA2-35J30
CADデータダウンロード
35
30
¥
8,840
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164526
SUSA2-35J32
CADデータダウンロード
35
32
¥
8,840
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164535
SUSA2-36J15
CADデータダウンロード
36
15
¥
7,780
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164544
SUSA2-36J16
CADデータダウンロード
36
16
¥
9,420
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164553
SUSA2-36J18
CADデータダウンロード
36
18
¥
9,420
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164562
SUSA2-36J19
CADデータダウンロード
36
19
¥
9,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164571
SUSA2-36J20
CADデータダウンロード
36
20
¥
9,420
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164587
SUSA2-36J22
CADデータダウンロード
36
22
¥
9,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164596
SUSA2-36J25
CADデータダウンロード
36
25
¥
9,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164605
SUSA2-36J28
CADデータダウンロード
36
28
¥
9,420
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164614
SUSA2-36J30
CADデータダウンロード
36
30
¥
9,420
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164623
SUSA2-36J32
CADデータダウンロード
36
32
¥
9,420
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164632
SUSA2-40J15
CADデータダウンロード
40
15
¥
8,540
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164641
SUSA2-40J16
CADデータダウンロード
40
16
¥
10,180
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164657
SUSA2-40J18
CADデータダウンロード
40
18
¥
10,180
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164666
SUSA2-40J19
CADデータダウンロード
40
19
¥
10,180
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164675
SUSA2-40J20
CADデータダウンロード
40
20
¥
10,180
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164684
SUSA2-40J22
CADデータダウンロード
40
22
¥
10,180
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164693
SUSA2-40J25
CADデータダウンロード
40
25
¥
10,180
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164702
SUSA2-40J28
CADデータダウンロード
40
28
¥
10,180
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164711
SUSA2-40J30
CADデータダウンロード
40
30
¥
10,180
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164727
SUSA2-40J32
CADデータダウンロード
40
32
¥
10,180
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164736
SUSA2-40J35
CADデータダウンロード
40
35
¥
10,180
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164745
SUSA2-42J15
CADデータダウンロード
42
15
¥
9,240
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164754
SUSA2-42J16
CADデータダウンロード
42
16
¥
10,880
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164763
SUSA2-42J18
CADデータダウンロード
42
18
¥
10,880
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164772
SUSA2-42J19
CADデータダウンロード
42
19
¥
10,880
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164781
SUSA2-42J20
CADデータダウンロード
42
20
¥
10,880
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164797
SUSA2-42J22
CADデータダウンロード
42
22
¥
10,880
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164806
SUSA2-42J25
CADデータダウンロード
42
25
¥
10,880
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164815
SUSA2-42J28
CADデータダウンロード
42
28
¥
10,880
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164824
SUSA2-42J30
CADデータダウンロード
42
30
¥
10,880
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39164833
SUSA2-42J32
CADデータダウンロード
42
32
¥
10,880
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ