曜日別特売

SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3歯幅E(mm)30材質SUS303種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
穴径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39165935SUSA3-32J203220
15,970
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39165944SUSA3-32J223222
18,190
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39165953SUSA3-32J253225
18,190
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39165962SUSA3-32J283228
18,190
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39165971SUSA3-32J303230
18,190
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39165987SUSA3-32J323232
18,190
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39165996SUSA3-32J353235
18,190
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166005SUSA3-32J403240
18,190
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166014SUSA3-32J453245
18,190
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166023SUSA3-35J203520
18,390
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166032SUSA3-35J223522
20,610
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166041SUSA3-35J253525
20,610
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166057SUSA3-35J283528
20,610
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166066SUSA3-35J303530
20,610
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166075SUSA3-35J323532
20,610
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166084SUSA3-35J353535
20,610
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166093SUSA3-35J403540
20,610
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166102SUSA3-35J453545
20,610
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166111SUSA3-36J203620
18,420
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166127SUSA3-36J223622
20,640
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166136SUSA3-36J253625
20,640
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166145SUSA3-36J283628
20,640
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166154SUSA3-36J303630
20,640
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166163SUSA3-36J323632
20,640
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166172SUSA3-36J353635
20,640
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166181SUSA3-36J403640
20,640
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166197SUSA3-36J453645
20,640
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166206SUSA3-36J503650
20,640
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166215SUSA3-40J254025
21,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166224SUSA3-40J284028
23,610
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166233SUSA3-40J304030
23,610
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166242SUSA3-40J324032
23,610
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166251SUSA3-40J354035
23,610
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166267SUSA3-40J404040
23,610
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166276SUSA3-40J454045
23,610
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166285SUSA3-40J504050
23,610
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166373SUSA3-45J254525
27,250
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166382SUSA3-45J284528
29,470
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166391SUSA3-45J304530
29,470
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166407SUSA3-45J324532
29,470
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166416SUSA3-45J354535
29,470
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166425SUSA3-45J404540
29,470
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166434SUSA3-45J454545
29,470
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166443SUSA3-45J504550
29,470
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166531SUSA3-50J255025
31,880
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166547SUSA3-50J285028
34,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166556SUSA3-50J305030
34,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166565SUSA3-50J325032
34,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166574SUSA3-50J355035
34,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166583SUSA3-50J405040
34,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする