KHK(小原歯車工業)
SUSAステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
4
歯幅E(mm)
40
材質
SUS303
種別
平歯車
形状
S5K
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
歯数
40
50
穴径A(Φmm)
選択してください
30
32
35
40
45
50
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
穴径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39166854
SUSA4-40J30
CADデータダウンロード
40
30
¥
45,340
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39166863
SUSA4-40J32
CADデータダウンロード
40
32
¥
47,870
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39166872
SUSA4-40J35
CADデータダウンロード
40
35
¥
47,870
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39166881
SUSA4-40J40
CADデータダウンロード
40
40
¥
47,870
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39166897
SUSA4-40J45
CADデータダウンロード
40
45
¥
47,870
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39166906
SUSA4-40J50
CADデータダウンロード
40
50
¥
47,870
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39166915
SUSA4-50J30
CADデータダウンロード
50
30
¥
71,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39166924
SUSA4-50J32
CADデータダウンロード
50
32
¥
74,430
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39166933
SUSA4-50J35
CADデータダウンロード
50
35
¥
74,430
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39166942
SUSA4-50J40
CADデータダウンロード
50
40
¥
74,430
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39166951
SUSA4-50J45
CADデータダウンロード
50
45
¥
74,430
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39166967
SUSA4-50J50
CADデータダウンロード
50
50
¥
74,430
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください