KHK(小原歯車工業)
SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2
歯幅E(mm)
20
材質
SUS303
種別
平歯車
形状
S1K
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
36
歯切基準面
穴(H7)
内容量
1個
全62種類を絞り込む
歯数
選択してください
15
16
18
20
22
24
25
28
30
穴径A(Φmm)
選択してください
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
62種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
歯数
穴径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39161586
SUS2-15J12
CADデータダウンロード
-
15
12
¥
5,630
取扱い終了
返品不可
39161595
SUS2-16J12
CADデータダウンロード
-
16
12
¥
5,860
取扱い終了
返品不可
39161604
SUS2-18J12
CADデータダウンロード
-
18
12
¥
6,270
取扱い終了
返品不可
39161613
SUS2-18J14
CADデータダウンロード
-
18
14
¥
7,320
取扱い終了
返品不可
39161622
SUS2-18J15
CADデータダウンロード
-
18
15
¥
7,320
取扱い終了
返品不可
39161631
SUS2-18J16
CADデータダウンロード
-
18
16
¥
7,320
取扱い終了
返品不可
39161647
SUS2-20J12
CADデータダウンロード
-
20
12
¥
6,740
取扱い終了
返品不可
39161656
SUS2-20J14
CADデータダウンロード
-
20
14
¥
7,790
取扱い終了
返品不可
39161665
SUS2-20J15
CADデータダウンロード
-
20
15
¥
7,790
取扱い終了
返品不可
39161674
SUS2-20J16
CADデータダウンロード
-
20
16
¥
7,790
取扱い終了
返品不可
39161683
SUS2-20J18
CADデータダウンロード
-
20
18
¥
7,790
取扱い終了
返品不可
39161692
SUS2-22J12
CADデータダウンロード
-
22
12
¥
7,260
取扱い終了
返品不可
39161701
SUS2-22J14
CADデータダウンロード
-
22
14
¥
8,310
取扱い終了
返品不可
39161717
SUS2-22J15
CADデータダウンロード
-
22
15
¥
8,310
取扱い終了
返品不可
39161726
SUS2-22J16
CADデータダウンロード
-
22
16
¥
8,310
取扱い終了
返品不可
39161735
SUS2-22J18
CADデータダウンロード
-
22
18
¥
8,310
取扱い終了
返品不可
39161744
SUS2-22J19
CADデータダウンロード
-
22
19
¥
8,310
取扱い終了
返品不可
39161753
SUS2-22J20
CADデータダウンロード
-
22
20
¥
8,310
取扱い終了
返品不可
39161762
SUS2-24J12
CADデータダウンロード
-
24
12
¥
8,010
取扱い終了
返品不可
39161771
SUS2-24J14
CADデータダウンロード
-
24
14
¥
9,060
取扱い終了
返品不可
39161787
SUS2-24J15
CADデータダウンロード
-
24
15
¥
9,060
取扱い終了
返品不可
39161796
SUS2-24J16
CADデータダウンロード
-
24
16
¥
9,060
取扱い終了
返品不可
39161805
SUS2-24J18
CADデータダウンロード
-
24
18
¥
9,060
取扱い終了
返品不可
39161814
SUS2-24J19
CADデータダウンロード
-
24
19
¥
9,060
取扱い終了
返品不可
39161823
SUS2-24J20
CADデータダウンロード
-
24
20
¥
9,060
取扱い終了
返品不可
39161832
SUS2-24J22
CADデータダウンロード
-
24
22
¥
9,060
取扱い終了
返品不可
39161841
SUS2-25J12
CADデータダウンロード
-
25
12
¥
8,040
取扱い終了
返品不可
39161857
SUS2-25J14
CADデータダウンロード
-
25
14
¥
9,090
取扱い終了
返品不可
39161866
SUS2-25J15
CADデータダウンロード
-
25
15
¥
9,090
取扱い終了
返品不可
39161875
SUS2-25J16
CADデータダウンロード
-
25
16
¥
9,090
取扱い終了
返品不可
39161884
SUS2-25J18
CADデータダウンロード
-
25
18
¥
9,090
取扱い終了
返品不可
39161893
SUS2-25J19
CADデータダウンロード
-
25
19
¥
9,090
取扱い終了
返品不可
39161902
SUS2-25J20
CADデータダウンロード
-
25
20
¥
9,090
取扱い終了
返品不可
39161911
SUS2-25J22
CADデータダウンロード
-
25
22
¥
9,090
取扱い終了
返品不可
39161927
SUS2-28J12
CADデータダウンロード
-
28
12
¥
9,690
取扱い終了
返品不可
39161936
SUS2-28J14
CADデータダウンロード
-
28
14
¥
10,740
取扱い終了
返品不可
39161945
SUS2-28J15
CADデータダウンロード
-
28
15
¥
10,740
取扱い終了
返品不可
39161954
SUS2-28J16
CADデータダウンロード
-
28
16
¥
10,740
取扱い終了
返品不可
39161963
SUS2-28J18
CADデータダウンロード
-
28
18
¥
10,740
取扱い終了
返品不可
39161972
SUS2-28J19
CADデータダウンロード
-
28
19
¥
10,740
取扱い終了
返品不可
39161981
SUS2-28J20
CADデータダウンロード
-
28
20
¥
10,740
取扱い終了
返品不可
39161997
SUS2-28J22
CADデータダウンロード
-
28
22
¥
10,740
取扱い終了
返品不可
39162006
SUS2-28J25
CADデータダウンロード
-
28
25
¥
10,740
取扱い終了
返品不可
39162015
SUS2-30J12
CADデータダウンロード
-
30
12
¥
9,820
取扱い終了
返品不可
39162024
SUS2-30J14
CADデータダウンロード
-
30
14
¥
10,870
取扱い終了
返品不可
39162033
SUS2-30J15
CADデータダウンロード
-
30
15
¥
10,870
取扱い終了
返品不可
39162042
SUS2-30J16
CADデータダウンロード
-
30
16
¥
10,870
取扱い終了
返品不可
39162051
SUS2-30J18
CADデータダウンロード
-
30
18
¥
10,870
取扱い終了
返品不可
39162067
SUS2-30J19
CADデータダウンロード
-
30
19
¥
10,870
取扱い終了
返品不可
39162076
SUS2-30J20
CADデータダウンロード
-
30
20
¥
10,870
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ