曜日別特売

SUSステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)

SUSステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール4歯幅E(mm)40材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削公差AH7ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯切基準面穴(H7)内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
穴径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39162812SUS4-15J201520
16,590
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162821SUS4-15J221522
18,120
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162837SUS4-15J251525
18,120
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162846SUS4-20J202020
23,320
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162855SUS4-20J222022
24,850
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162864SUS4-20J252025
24,850
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162873SUS4-20J282028
24,850
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162882SUS4-20J302030
24,850
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162891SUS4-20J322032
24,850
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162907SUS4-20J352035
24,850
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162916SUS4-25J202520
31,950
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162925SUS4-25J222522
33,480
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162934SUS4-25J252525
33,480
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162943SUS4-25J282528
33,480
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162952SUS4-25J302530
33,480
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162961SUS4-25J322532
33,480
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162977SUS4-25J352535
33,480
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162986SUS4-25J402540
33,480
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39162995SUS4-25J452545
33,480
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39163004SUS4-25J502550
33,480
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39163013SUS4-30J203020
41,930
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39163022SUS4-30J223022
43,460
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39163031SUS4-30J253025
43,460
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39163047SUS4-30J283028
43,460
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39163056SUS4-30J303030
43,460
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39163065SUS4-30J323032
43,460
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39163074SUS4-30J353035
43,460
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39163083SUS4-30J403040
43,460
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39163092SUS4-30J453045
43,460
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39163101SUS4-30J503050
43,460
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする