KHK(小原歯車工業)
SUWステンレスウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
モジュール
1.5
ねじれ
右方向
材質
SUS303
付属品
止めねじ
種別
ウォーム
寸法S(mm)
5
歯形
JIS 3 形 並歯
精度等級
KHK W 001 4級(相当品)
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴
ボス径M(Φmm)
20
基準円直径N(Φmm)
25
歯先円直径O(Φmm)
28
歯幅P(mm)
30
全長R(mm)
40
公差L
H7
ボス長Q(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
ねじ
条数
進み角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39166976
SUW1.5-R1J8
CADデータダウンロード
W1T
0.12
M5
1
3度26分
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39166985
SUW1.5-R2J8
CADデータダウンロード
W1T
0.12
M5
2
6度54分
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167545
SUW1.5-R1J10
CADデータダウンロード
W1K
0.11
M4
1
3度26分
¥
7,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167554
SUW1.5-R2J10
CADデータダウンロード
W1K
0.11
M4
2
6度54分
¥
7,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください