KHK(小原歯車工業)
SUWステンレスウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
モジュール
2
ねじれ
右方向
材質
SUS303
付属品
止めねじ
種別
ウォーム
形状
W1K
ねじ
M4
寸法S(mm)
7
歯形
JIS 3 形 並歯
精度等級
KHK W 001 4級(相当品)
歯直角圧力角
14度30分
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴
ボス径M(Φmm)
25
基準円直径N(Φmm)
31
歯先円直径O(Φmm)
35
歯幅P(mm)
32
全長R(mm)
46
公差L
H7
ボス長Q(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
条数
進み角
穴径L(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39166994
SUW2-R1J12
CADデータダウンロード
0.2
1
3度42分
12
¥
7,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167003
SUW2-R1J14
CADデータダウンロード
0.18
1
3度42分
14
¥
8,410
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167012
SUW2-R2J12
CADデータダウンロード
0.2
2
7度25分
12
¥
7,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167021
SUW2-R2J14
CADデータダウンロード
0.18
2
7度25分
14
¥
8,410
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください