SUWステンレスウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

SUWステンレスウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)
ねじれ右方向材質SUS303種別ウォーム形状W1K歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
質量(kg)
条数
寸法S(mm)
精度等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39167037SUW3-R1J1830.59110KHK W 001 4級(相当品)
15,050
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167046SUW3-R1J1930.58110KHK W 001 4級(相当品)
15,050
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167055SUW3-R1J2030.56110KHK W 001 4級(相当品)
15,050
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167064SUW3-R2J1830.59210KHK W 001 4級(相当品)
15,050
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167073SUW3-R2J1930.58210KHK W 001 4級(相当品)
15,050
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167082SUW3-R2J2030.56210KHK W 001 4級(相当品)
15,050
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
02077005SUW3-R1J1730.62110KHK W 001 4級
15,050
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
02077014SUW3-R2J1730.62210KHK W 001 4級
15,050
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076987SUW2.5-R1J172.50.3619KHK W 001 4級
10,890
取扱い終了
返品不可
02076996SUW2.5-R2J172.50.3629KHK W 001 4級
10,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする