KHK(小原歯車工業)
SWG歯研ウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
モジュール
1.5
ねじれ
右方向
材質
S45C
表面処理
研削部以外黒染
付属品
止めねじ
種別
歯研ウォーム
形状
W1K
質量(kg)
0.12
ねじ
M4
寸法S(mm)
5
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3 形 並歯
精度等級
KHK W 001 2級(相当品)
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
45~55HRC
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
歯切基準面
穴
穴径L(Φmm)
10
ボス径M(Φmm)
20
基準円直径N(Φmm)
25
歯先円直径O(Φmm)
28
歯幅P(mm)
30
全長R(mm)
40
公差L
H7
ボス長Q(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
条数
進み角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39167606
SWG1.5-R1J10
CADデータダウンロード
1
3度26分
¥
6,830
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39167615
SWG1.5-R2J10
CADデータダウンロード
2
6度51分
¥
7,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください