曜日別特売

SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

SWG歯研ウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) - KHK(小原歯車工業)
モジュール2ねじれ右方向材質S45C表面処理研削部以外黒染付属品止めねじ種別歯研ウォーム形状W3KねじM4寸法S(mm)7.5熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 2級(相当品)歯直角圧力角20度歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向歯切基準面ボス径M(Φmm)25基準円直径N(Φmm)31歯先円直径O(Φmm)35歯幅P(mm)32ボス長Q(右)(mm)15全長R(mm)50公差LH7ボス長Q'(左)(mm)3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
条数
進み角
穴径L(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39167414SWG2-R1J120.2113度41分12
7,430
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
39167423SWG2-R1J140.1913度41分14
8,450
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39167432SWG2-R2J120.2127度21分12
7,880
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167441SWG2-R2J140.1927度21分14
8,910
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする