KHK(小原歯車工業)
SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
モジュール
2.5
ねじれ
右方向
材質
S45C
表面処理
研削部以外黒染
種別
歯研ウォーム
形状
W3K
寸法S(mm)
8.5
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3 形 並歯
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
ボス径M(Φmm)
30
基準円直径N(Φmm)
37
歯先円直径O(Φmm)
42
歯幅P(mm)
45
ボス長Q(右)(mm)
17
全長R(mm)
65
ボス長Q'(左)(mm)
3
内容量
1個
全6種類を絞り込む
条数
1
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
条数
精度等級
進み角
歯面硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39167624
SWG2.5-R1J15
CADデータダウンロード
0.39
1
KHK W 001 2級(相当品)
3度52分
45~55HRC
¥
8,660
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167633
SWG2.5-R1J16
CADデータダウンロード
0.38
1
KHK W 001 2級(相当品)
3度52分
45~55HRC
¥
9,970
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167642
SWG2.5-R2J15
CADデータダウンロード
0.39
2
KHK W 001 2級(相当品)
7度42分
45~55HRC
¥
9,220
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167651
SWG2.5-R2J16
CADデータダウンロード
0.38
2
KHK W 001 2級(相当品)
7度42分
45~55HRC
¥
10,530
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02080112
SWG2.5-R1J17
CADデータダウンロード
0.37
1
KHK W 001 2級
3°52′
50~60HRC
¥
9,970
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02080128
SWG2.5-R2J17
CADデータダウンロード
0.37
2
KHK W 001 2級
7°42′
50~60HRC
¥
10,530
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください