KHK(小原歯車工業)
SWG歯研ウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
モジュール
3
ねじれ
右方向
材質
S45C
表面処理
研削部以外黒染
種別
歯研ウォーム
形状
W3K
寸法S(mm)
10
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3 形 並歯
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
ボス径M(Φmm)
35
基準円直径N(Φmm)
44
歯先円直径O(Φmm)
50
歯幅P(mm)
50
ボス長Q(右)(mm)
20
全長R(mm)
74
ボス長Q'(左)(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
条数
精度等級
進み角
歯面硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39167457
SWG3-R1J18
CADデータダウンロード
0.62
1
KHK W 001 2級(相当品)
3度54分
45~55HRC
¥
11,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167466
SWG3-R1J19
CADデータダウンロード
0.6
1
KHK W 001 2級(相当品)
3度54分
45~55HRC
¥
11,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167475
SWG3-R1J20
CADデータダウンロード
0.58
1
KHK W 001 2級(相当品)
3度54分
45~55HRC
¥
11,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167484
SWG3-R2J18
CADデータダウンロード
0.62
2
KHK W 001 2級(相当品)
7度46分
45~55HRC
¥
12,330
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167493
SWG3-R2J19
CADデータダウンロード
0.6
2
KHK W 001 2級(相当品)
7度46分
45~55HRC
¥
12,330
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167502
SWG3-R2J20
CADデータダウンロード
0.58
2
KHK W 001 2級(相当品)
7度46分
45~55HRC
¥
12,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02080137
SWG3-R1J17
CADデータダウンロード
0.64
1
KHK W 001 2級
3°54′
50~60HRC
¥
11,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02080146
SWG3-R2J17
CADデータダウンロード
0.64
2
KHK W 001 2級
7°46′
50~60HRC
¥
12,330
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39167511
SWG3-R3J18
CADデータダウンロード
0.62
3
KHK W 001 2級(相当品)
11度34分
45~55HRC
¥
12,910
取扱い終了
返品不可
39167527
SWG3-R3J19
CADデータダウンロード
0.6
3
KHK W 001 2級(相当品)
11度34分
45~55HRC
¥
12,910
取扱い終了
返品不可
39167536
SWG3-R3J20
CADデータダウンロード
0.58
3
KHK W 001 2級(相当品)
11度34分
45~55HRC
¥
12,910
取扱い終了
返品不可
02080155
SWG3-R3J17
CADデータダウンロード
0.64
3
KHK W 001 2級
11°34′
50~60HRC
¥
12,910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください