KHK(小原歯車工業)
はすば歯車キット
はすば歯車は同じサイズの平歯車よりも強度があり、騒音が少ないというメリットがあります。
用途
歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
種別
はすば歯車
質量(kg)
約1
取付け方法
平行軸
使用
SN2.5-10L、PN2.5-10R
歯数比
1
内容量
1キット
注意
※動力伝達用ではありません。歯車見本としてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39120636
GCU-H
¥
42,590
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください