KHK(小原歯車工業)
マイタキット
かさ歯車は軸角を90度変えることが出来ます。動力の向きを変えたい場合などに使用されます。
用途
歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
種別
マイタ
質量(kg)
約1
取付け方法
交差軸
使用
SM2-25、PM2-25
歯数比
1
内容量
1キット
注意
※動力伝達用ではありません。歯車見本としてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39120654
GCU-M
¥
42,590
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください