| 39032296 | CJ1W-PH41U | 4 | 1/256000分解能:Pt100(JIS、IEC 3線式)、JPt100(3線式)、Pt1000(3線式)、Pt100(JIS、IEC 4線式)、K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、WRe5-26、PL~、4~20mA、0~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V、±100mV任意レンジ、-1.25~+1.25V、-5V~+5V、-10~+10V、±10V任意レンジ、ポテンショメータ(各点選択可能)1/64000分解能:Pt100(JIS、IEC 3線式)、JPt100(3線式 | 31×90×65 | 絶縁型フルマルチ入力ユニット | 測定値警報、変化率演算、変化率警報、測定値平均化処理(入力フィルタ)、開平演算、調整有効期限管理機能、ピーク・ボトム値検出機能、トップ・バレイ値検出機能、積分計測機能、冷接点補償方式指定機能、測温抵抗入力補正機能 | 外部/18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) | - | 40台(ただし、消費電流/消費電力の範囲内であること) | | ¥139,000 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| |
|
 | 39032287 | CJ1W-PDC15 | 2 | 4~20mA、0~20mA、0~+10V、-10~+10V、0~+5V、-5V~+5V、+1~+5V、0~+1.25V、-1.25~+1.25V(各点個別)、または±10V任意レンジ(±10V任意レンジは、-10.000V~+10.000Vの範囲で指定可能) | 31×90×65 | 絶縁型直流入力ユニット | 測定値平均化処理(入力フィルタ)、測定値警報、変化率演算、変化率警報、開平演算、調整有効期限管理機能、ピーク・ボトム値検出機能、トップ・バレイ値、積分値計測機能 | 外部/18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) | - | 40台(ただし、消費電流/消費電力の範囲内であること) | | ¥107,000 | ¥77,980 | ¥85,778(税込) |
| |
|
 | 39032305 | CJ1W-PTS51 | (温度センサ)4 | 温度センサ/K、J、L、R、S、T、Bから選択可能(各点共通) | 31×90×65 | 絶縁型熱電対入力ユニット | 測定値警報、外部警報出力 | 外部/18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) | - | 40台(ただし、消費電流/消費電力の範囲内であること) | | ¥69,500 | ¥55,980 | ¥61,578(税込) |
| |
|
 | 39032314 | CJ1W-PTS52 | (温度センサ)4 | 温度センサ/Pt100(JIS、IEC)、JPt100(センサ種類は全点共通) | 31×90×65 | 絶縁型測温抵抗体入力ユニット | 測定値警報、外部警報出力 | 外部/18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) | 3線式 | 40台(ただし、消費電流/消費電力の範囲内であること) | | ¥69,500 | ¥55,980 | ¥61,578(税込) |
| |
|