X・Y軸スリムステージ 90×90

X・Y軸スリムステージ 90×90 - 中央精機X・Y軸スリムステージ 90×90 - 中央精機X・Y軸スリムステージ 90×90 - 中央精機X・Y軸スリムステージ 90×90 - 中央精機X・Y軸スリムステージ 90×90 - 中央精機X・Y軸スリムステージ 90×90 - 中央精機

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。
操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類xyステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)78.4送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.85感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
操作位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39216283LD-947-C10.02±7.5±7.5センター
65,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216292LD-947-R10.02±7.5±7.5逆サイド
65,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216301LD-947-S10.02±7.5±7.5サイド
65,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする