XY軸マイクロステージ

XY軸マイクロステージ - 中央精機XY軸マイクロステージ - 中央精機XY軸マイクロステージ - 中央精機XY軸マイクロステージ - 中央精機

超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。
小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。
ステージ面中央の穴は透過になっています。

種類xyステージ移動ガイドシャフトスライド材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
送り方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39216317LD-M61-C6M±7.5±7.512134.9送りねじP=0.4mm
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216326LD-M63-C6M±5±515179.8送りねじP=0.5mm
32,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする