曜日別特売

XZ軸ねじ式ステージ

XZ軸ねじ式ステージ - 中央精機XZ軸ねじ式ステージ - 中央精機XZ軸ねじ式ステージ - 中央精機XZ軸ねじ式ステージ - 中央精機

XZ軸方向の微動ユニットです。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。
任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類xzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XZ軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Z距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220151RX-XZ1台±7.5±7.560189.8
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88977357RM-XZ1個±5±530114.9
23,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする