X軸スリムステージ 125×125(鉄製)

X軸スリムステージ 125×125(鉄製) - 中央精機X軸スリムステージ 125×125(鉄製) - 中央精機X軸スリムステージ 125×125(鉄製) - 中央精機X軸スリムステージ 125×125(鉄製) - 中央精機X軸スリムステージ 125×125(鉄製) - 中央精機X軸スリムステージ 125×125(鉄製) - 中央精機
(1件のレビュー)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。
操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。
ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。

種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)245送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
操作位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39216694LS-149-C1±12.5センター
48,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216703LS-149-R1±12.5逆サイド
48,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216712LS-149-S1±12.5サイド
48,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39216694
2022-08-28
用途: 微動装置
教育・研究機関

中央精機の品ですので精度も高く,動作には問題なく使用出来ています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする