曜日別特売

ハイグレードXYステージ 40×40(標準型)

ハイグレードXYステージ 40×40(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 40×40(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 40×40(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 40×40(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 40×40(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 40×40(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 40×40(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 40×40(標準型) - 中央精機

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)95.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.4平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
全9種類を絞り込む
送り方式
感度
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
送り方式
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39215364LD-4042-C11台0.01±6.5±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mm
42,000
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215373LD-4042-C61台0.01±6.5±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mm
36,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215407LD-4042-S11台0.01±6.5±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mm
42,000
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215416LD-4042-S1-21台0.01±6.5±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mm
46,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215425LD-4042-S61台0.01±6.5±6.5送りねじP=0.5mm0.01mm
36,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215434LD-4042-S6-21台0.01±6.5±6.5送りねじP=0.5mm0.01mm
40,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88973927LD-4042-C81個0.01±3±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm
52,000
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88973945LD-4042-S81個0.01±3±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm
52,000
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88973954LD-4042-S8-21個0.01±3±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm
56,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする